Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7L112776
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
Gedore nyomatékkulcs TBN 9 x 12mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7L112776
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
410
Teljes hossz (mm)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['5.000', '25.000']
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
410
Teljes hossz (mm)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['5.000', '25.000']
Csatlakozási méret (mm)
16
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
760-35
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L112776
EAN
4002805928318
UBB
500642434269
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1824694