text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs TBN 9 x 12mm

Cikkszám 3V487089
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 150
Teljes hossz (mm) 133
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 150
Teljes hossz (mm) 133
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm) ['2.000', '10.000']
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 760-01
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 1 - 10 N-m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 9x12 mm-es téglalap alakú üreges véggel, Kétirányú meghúzáshoz (a kulcsot csak 180°-kal kell elfordítani!), Munkapontosság: +/- DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, A kézi markolat 20°-os megtörése az előre beállított nyomatékérték elérésekor valószínűtlenné teszi a túlhúzást, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukció, Nagyon kényelmes, csúszásmentes gumiból készült kézi markolat, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által a megfelelő nyomatékmérőn, Megrendelés esetén kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előbeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: Nyomatékkulcs TBN törő nyomatékkulcs, Speciális állítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 3V487089
EAN 4002805760017
UBB 500642433683
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7090770
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.