Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3P694475
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
Gedore nyomatékkulcs TBN 9 x 12mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3P694475
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
745
Teljes hossz (mm)
302
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['13.000', '65.000']
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
745
Teljes hossz (mm)
302
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['13.000', '65.000']
Csatlakozási méret (mm)
16
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
760-45
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3P694475
EAN
4002805928271
UBB
500642434673
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1824716