Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2D480354
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
Gedore nyomatékkulcs TBN 9 x 12mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2D480354
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
110
Teljes hossz (mm)
133
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
110
Teljes hossz (mm)
133
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
['0.400', '2.000']
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
760-00
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 0,4 - 2 N - m tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 9x12 mm-es négyszögletes üregű véggel, Kétirányú meghúzáshoz (a kulcsot csak 180°-kal kell elfordítani!), Munkapontosság: +/- DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, A kézi markolat 20°-os megtörése az előre beállított nyomatékérték elérésekor valószínűtlenné teszi a túlhúzást, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukció, Nagyon kényelmes, csúszásmentes gumiból készült kézi markolat, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) szabványnak megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra, Az előbeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által a megfelelő nyomatékmérőn, Megrendelés esetén kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előbeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: Nyomatékkulcs TBN törő nyomatékkulcs, Speciális állítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
2D480354
EAN
4002805760000
UBB
500642433436
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7090690