text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs TBN 16mm

Cikkszám 9S125044
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1027
Teljes hossz (mm) 408
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1027
Teljes hossz (mm) 408
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['27.000', '135.000']
Csatlakozási méret (mm) 16
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 760-50
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 27-135 Nm tartományban, Sorozat / gyártósor, Rendkívül hosszú távú munka, Jellemzők: Előre beállított gyártási nyomatékkulcs - skála nélkül, 16 mm-es csapvéggel, Kétirányú meghúzáshoz (a kulcsot csak 180°-kal kell elforgatni!), Munkapontosság: +/- DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, A kézi markolat 20°-os megtörése az előre beállított nyomatékérték elérésekor valószínűtlenné teszi a túlhúzást, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű, de robusztus és korrózióálló konstrukció, Nagyon kényelmes csúszásmentes gumikézi markolat, Az előrebeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre), Szállítási terjedelem: Nyomatékkulcs TBN törő nyomatékkulcs, Speciális állítókulcs az előre beállított nyomatékérték megváltoztatásához, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 9S125044
EAN 4002805928332
UBB 500642434830
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1824724
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.