Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0R448870
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
Gedore nyomatékkulcs SE 9 x 12 20-100 nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0R448870
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
730
Teljes hossz (mm)
369.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
730
Teljes hossz (mm)
369.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['20.000', '100.000']
Fej szélessége (mm)
24
Csatlakozási méret (mm)
9
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
19
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4100-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, Incl. Nyomon követhető vizsgálati tanúsítvány, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához, Gyári mélységmérő: 17,5 mm (9x12 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.
Cikkszámok
Cikkszám
0R448870
EAN
4002805410011
UBB
500642437809
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7600210