Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7P812766
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
Gedore nyomatékkulcs SE 9 x 12 2-25 nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7P812766
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
320
Teljes hossz (mm)
273
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
320
Teljes hossz (mm)
273
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['5.000', '25.000']
Fej szélessége (mm)
22
Csatlakozási méret (mm)
9
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
18.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
4101-02
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P812766
EAN
4002805927120
UBB
500642437494
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1646192