Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6M690210
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
Gedore nyomatékkulcs SE 14 x 18
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6M690210
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
959
Teljes hossz (mm)
470.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
959
Teljes hossz (mm)
470.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm)
33
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
25
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
4201-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6M690210
EAN
4002805420119
UBB
500642438229
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7600990