Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
5N588640
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
Gedore nyomatékkulcs K 3/8 10-50 nm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5N588640
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
550
Teljes hossz (mm)
334
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
550
Teljes hossz (mm)
334
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['10.000', '50.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.25
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
25.3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4549-05
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5N588640
EAN
4002805923832
UBB
500632595715
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1545140