Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7I867234
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
Gedore nyomatékkulcs K 3/4 75-400 nm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7I867234
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1988
Teljes hossz (mm)
686
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1988
Teljes hossz (mm)
686
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['80.000', '400.000']
Fej szélessége (mm)
62.5
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
31
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4550-40
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7I867234
EAN
4002805455043
UBB
500632596549
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7674330