Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
5Y731253
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
Gedore nyomatékkulcs K 3/4 250-850 nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5Y731253
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5400
Teljes hossz (mm)
1380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5400
Teljes hossz (mm)
1380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['250.000', '850.000']
Fej szélessége (mm)
69
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
38
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
4551-85
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Y731253
EAN
4002805929100
UBB
500632597125
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1950525