Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3U643363
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
Gedore nyomatékkulcs K 3/4 140-750 nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3U643363
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5400
Teljes hossz (mm)
1232
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
5400
Teljes hossz (mm)
1232
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['150.000', '750.000']
Fej szélessége (mm)
69
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
38
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
4550-75
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U643363
EAN
4002805922767
UBB
500632596960
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1521365