Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
7S352867
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
Gedore nyomatékkulcs K 3/4 100-550 nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7S352867
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
4224
Teljes hossz (mm)
958
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
4224
Teljes hossz (mm)
958
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['110.000', '550.000']
Fej szélessége (mm)
69
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
31
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
4550-55
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7S352867
EAN
4002805919941
UBB
500632596705
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7674760