Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6W004822
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
Gedore nyomatékkulcs K 1/4 5-25 nm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6W004822
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
680
Teljes hossz (mm)
284
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
680
Teljes hossz (mm)
284
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['5.000', '25.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
25.3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1545132