text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs K 1/4 1-5 nm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a legszélesebb körben használt 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft tartományban (M3-6,9 - M24-8,8, M30-5,6 csavarokhoz való útmutató), Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II C

Cikkszám 1M442989
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 432
Teljes hossz (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 432
Teljes hossz (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['1.000', '5.000']
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.025
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Fej magassága (mm) 25.3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a legszélesebb körben használt 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft tartományban (M3-6,9 - M24-8,8, M30-5,6 csavarokhoz való útmutató), Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A Type II Class A szerint osztályozva, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabvány által előírt +/-4%-nál nagyobb pontossággal állítható be (4549-00 +/- 6%), Beleértve a nyomon követhető vizsgálati tanúsítványt, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, 1/4", 3/8", 1/2" gombafejű négyszögletes foglalat gömbzárral. 3/4"-tól négyszögletes foglalattal és csaprögzítéssel, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnifejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított, kényelmes, fekete műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Kettős skála N-m és lbf-ft egy nagyítóüveg hatású ablak alatt, Mikrométeres skálával a fő N-m skálához a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomatékbeállításhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2201429
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.