text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs K 1/2 60-300 nm


Article number 1H551994
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1504
Teljes hossz (mm) 578
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1504
Teljes hossz (mm) 578
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 46
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 36
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 4550-30
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 1H551994
EAN 4002805455036
UBB 500632596390
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7601880
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.