Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0H824033
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
Gedore nyomatékkulcs K 1/2 40-200 nm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H824033
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1344
Teljes hossz (mm)
486
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1344
Teljes hossz (mm)
486
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm)
44
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
36
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
4550-20
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H824033
EAN
4002805455029
UBB
500632596135
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7601610