Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4Z428919
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
Gedore nyomatékkulcs DSL 3/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4Z428919
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2900
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2900
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['110.000', '550.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8579-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtó DIN 3120 - B 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, kettős skála 10 N-m és 10 lbf-ft skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
4Z428919
EAN
4002805921548
UBB
500642477409
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1427121