text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMUK 300 1/2 inch 60-300 Nm

Numéro d'article 8F474706
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1623
Teljes hossz (mm) 619.6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen

Spécifications

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1623
Teljes hossz (mm) 619.6
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 42.5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 22
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model DMUK 300
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F474706
EAN 4002805931462
UBB 500642443823
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641348
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.