text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMUK 100 1/2 inch 20-100 Nm

Cikkszám 1R634633
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1232
Teljes hossz (mm) 437.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1232
Teljes hossz (mm) 437.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['20.000', '100.000']
Fej szélessége (mm) 42.5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 22
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályba sorolva, inkl. nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 % megengedett maximális eltérésig kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött irányú meghúzáshoz, 1/2" fordítható racsnival, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnifejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédeszközzel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer.

Cikkszámok

Cikkszám 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.