Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0S937565
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
Gedore nyomatékkulcs DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0S937565
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1400
Teljes hossz (mm)
590.4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1400
Teljes hossz (mm)
590.4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm)
27.5
Csatlakozási méret (mm)
14
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DMSE 300
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm vagy 14x18 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédeszközzel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a N-m fő skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Gyári mélységmérő: 25 mm (14x18 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs).
Cikkszámok
Cikkszám
0S937565
EAN
4002805931561
UBB
500642443096
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641488