Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4O824911
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
Gedore nyomatékkulcs DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4O824911
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1160
Teljes hossz (mm)
489.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1160
Teljes hossz (mm)
489.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['30.000', '150.000']
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DMSE 150
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályba sorolt DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerint. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Gyári mélységmérő: 17,5 mm (9x12 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.
Cikkszámok
Cikkszám
4O824911
EAN
4002805931547
UBB
500642442676
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641453