Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8S892994
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
Gedore nyomatékkulcs DMSE 100 20-100 Nm 9 x 12 mm 9 x 12 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8S892994
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1000
Teljes hossz (mm)
398.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1000
Teljes hossz (mm)
398.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['20.000', '100.000']
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DMSE 100
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, elengedő és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú, DIN EN ISO 6789-2:2017 II. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (9x12 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m fő skála és a lbf-ft segédskála között a nyomaték wante beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer, Gyári mélységmérő: 17,5 mm (9x12 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről (pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. fordítható racsni és dugókulcs) lehetséges.
Cikkszámok
Cikkszám
8S892994
EAN
4002805931530
UBB
500642442429
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641445