text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMK 750 3/4 inch 150-750 Nm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, DMK modellek: 1/2" gombafejű, cserélhető négyszögletű, nyomógombos kioldással és golyós reteszeléssel. A modell sz. DMK 400: 3/4" átnyomható négyszöggel és csaprögzítő mechanizmussal, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnis fejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m főskála és a lbf-ft segédskála között a kívánt nyomaték beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer.

Cikkszám 1H781046
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5019
Teljes hossz (mm) 1228.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5019
Teljes hossz (mm) 1228.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['150.000', '750.000']
Fej szélessége (mm) 69
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 38
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model DMK 750
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, DMK modellek: 1/2" gombafejű, cserélhető négyszögletű, nyomógombos kioldással és golyós reteszeléssel. A modell sz. DMK 400: 3/4" átnyomható négyszöggel és csaprögzítő mechanizmussal, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnis fejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m főskála és a lbf-ft segédskála között a kívánt nyomaték beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer.

Cikkszámok

Cikkszám 1H781046
EAN 4002805931424
UBB 500632577739
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641283
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.