text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMK 300 1/2 inch 60-300 Nm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány ált

Cikkszám 2K179013
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1431
Teljes hossz (mm) 606.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1431
Teljes hossz (mm) 606.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 44
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 38.4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, DMK modellek: 1/2" gombafejű, cserélhető négyszögletű, nyomógombos kioldással és golyós reteszeléssel. A modell sz. DMK 400: 3/4" átnyomható négyszöggel és csaprögzítő mechanizmussal, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnis fejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m főskála és a lbf-ft segédskála között a kívánt nyomaték beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer.

Cikkszámok

Cikkszám 2K179013
EAN 4002805931394
UBB 500632577168
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641259
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.