Nyomatékkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4M229317
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
Gedore nyomatékkulcs DMK 200 1/2 inch 40-200 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4M229317
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1400
Teljes hossz (mm)
514.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1400
Teljes hossz (mm)
514.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm)
44
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
38.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2641240