text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs DMK 100 1/2 inch 20-100 Nm


Felhasználás: Ellenőrzött irányú csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így

Cikkszám 8P650397
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1250
Teljes hossz (mm) 424
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1250
Teljes hossz (mm) 424
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['20.000', '100.000']
Fej szélessége (mm) 44
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 38.5
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model DMK 100
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött irányú csavarhúzás a leggyakoribb 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, DMK modellek: 1/2" gombafejű, cserélhető négyszögletű, nyomógombos kioldással és golyós reteszeléssel. A modell sz. DMK 400: 3/4" átnyomható négyszöggel és csaprögzítő mechanizmussal, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott racsnis fejjel és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Ergonomikusan kialakított műanyag kézi markolat kalibrálási segédlettel, Váltás az N-m főskála és a lbf-ft segédskála között a kívánt nyomaték beállításakor a leolvasási hibák elkerülése érdekében, Mikrométeres skálával a fő N-m skála mellett a közbenső értékek beállításához, Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához referencia szimbólummal, Gyors beállítási lehetőség a nem mellékelt hatszögletű imbuszkulccsal, Biztosított beállítási/beállítási rendszer.

Cikkszámok

Cikkszám 8P650397
EAN 4002805931370
UBB 500632576749
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.