text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs D 3/4

Cikkszám 8B514988
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 13000
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 13000
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['155.000', '760.000']
Fej szélessége (mm) 45
Csatlakozási méret (mm) 20
Pontossági skálaosztás (Nm) 10
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 35
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8563-30
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtás DIN 3120 - B 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, kettős skála 10 N-m és 10 lbf-ft skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál). Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen helyezkedik el, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható, Rendkívül alacsony kopás a karos mechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyszöghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 8B514988
EAN 4002805856338
UBB 500642464860
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7692660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.