text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs CZ 16mm

Cikkszám 2H592997
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2000
Teljes hossz (mm) 645
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 2000
Teljes hossz (mm) 645
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['80.000', '400.000']
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 16
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8462-01
Type Torque Wrench

Leírás

DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, nyomon követhető vizsgálati tanúsítvánnyal együtt, +/- 3 % maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. (pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbítócsövet, mert ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki (kivéve a DXZ modellt, ahol a DREMOMETER a hosszabbítócső segítségével lett kalibrálva és beállítva), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelékkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki. Tartsa szem előtt a bizonyítványon szereplő mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon., A nagy hajtókeresztmetszet maximális nyomatékot ad át, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém tartós használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Egyszerű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított vonzó állítógombnak köszönhetően, A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető.

Cikkszámok

Cikkszám 2H592997
EAN 4002805846216
UBB 500642458276
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7704340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.