Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0P198668
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
Gedore nyomatékkulcs CL 1/2
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0P198668
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2300
Teljes hossz (mm)
617
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2300
Teljes hossz (mm)
617
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8567-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1/2" négyszögletes meghajtás golyós reteszeléssel a DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerint, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálaosztással, Nyomógombos kioldással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzás érdekében.
Cikkszámok
Cikkszám
0P198668
EAN
4002805856710
UBB
500642467673
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7685960