Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2Q806891
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
Gedore nyomatékkulcs CDL A+S 3/4
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2Q806891
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2400
Teljes hossz (mm)
705.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
2400
Teljes hossz (mm)
705.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['80.000', '360.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
20
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
7575-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Műszaki előny/funkció: Előre beállított értékrögzítő és biztonsági berendezés (A+S) kiküszöböli a véletlen vagy manipulált beállítás lehetőségét, ezáltal nagyobb folyamatbiztonságot jelent a felhasználó számára, A DIN EN ISO 6789-2:2017 DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, és így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használják, akár a fogantyútól távol tartják (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karos mechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karos lánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Egy- és kétnégyszöghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 6 - 3000 N-m tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála megfelelő skálaosztással (lásd a táblázatot), B, BC, C típus nyomógombos kioldással, Előre beállított DREMOMETER sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell alkalmazni, Megrendelés esetén kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre).
Cikkszámok
Cikkszám
2Q806891
EAN
4002805927410
UBB
500642454622
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1211021