text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs C SE A+S 14 X 18

Cikkszám 4H659878
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1700
Teljes hossz (mm) 653
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1700
Teljes hossz (mm) 653
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['80.000', '400.000']
Fej szélessége (mm) 35
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 7482-01
Type Torque Wrench

Leírás

Műszaki előny/funkció: Előre beállított értékrögzítő és biztonsági berendezés (A+S) kiküszöböli a véletlen vagy manipulált beállítás lehetőségét, ezáltal nagyobb folyamatbiztonságot jelent a felhasználó számára, A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os pontosságnál nagyobb pontossággal állítható be, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, A meghajtó széleskörű tartozékválasztékot kínál, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbító csövet, mert különben pontatlanságok alakulhatnak ki, Működés csak végszerelékkel, különben pontatlanságok keletkezhetnek. Tartsa szem előtt a bizonyítványon található mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, Kovácsolt karlánc a csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a vonzó, a fogantyú végén elveszés ellen biztosított állítógombnak köszönhetően, Tanúsítvánnyal acc. DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, Előre beállított DREMOMETER a sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell alkalmazni, Megrendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre).

Cikkszámok

Cikkszám 4H659878
EAN 4002805927304
UBB 500642450661
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1427105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.