Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6J678009
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
Gedore nyomatékkulcs C SE 14X18
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6J678009
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1700
Teljes hossz (mm)
641
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1700
Teljes hossz (mm)
641
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['80.000', '400.000']
Fej szélessége (mm)
35
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8482-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6J678009
EAN
4002805848210
UBB
500642459266
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7714220