Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8Y318997
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
Gedore nyomatékkulcs BZ A+S 16Z 25-120 nm 25-120 nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8Y318997
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1450
Teljes hossz (mm)
477.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1450
Teljes hossz (mm)
477.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
16
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
7461-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Műszaki előny/funkció: Előre beállított értékrögzítő és biztonsági berendezés (A+S) kiküszöböli a véletlen vagy manipulált beállítás lehetőségét, ezáltal nagyobb folyamatbiztonságot jelent a felhasználó számára, A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. (pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbítócsövet, mert különben pontatlanságok alakulhatnak ki (kivéve a DXZ modellt, ahol a DREMOMETER a hosszabbítócső segítségével lett kalibrálva és beállítva), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelékkel való működés, különben pontatlanságok alakulhatnak ki. Tartsa szem előtt a bizonyítványon szereplő mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Nagy hajtáskeresztmetszet maximális nyomatékot továbbít, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Tanúsítvánnyal az Acc. DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, Előre beállított DREMOMETER a sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell alkalmazni, Megrendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre).
Cikkszámok
Cikkszám
8Y318997
EAN
4002805927274
UBB
500642449457
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1427075