text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs BL 1/2

Cikkszám 8Y926698
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 462
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1500
Teljes hossz (mm) 462
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8566-01
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1/2" négyszögletes meghajtó golyós reteszeléssel a DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 szerint, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 5 N-m és 5 lbf-ft skálabeosztással, Nyomógombos kioldással, Műszaki előny/funkció: Könnyű és robusztus - kiváló minőségű alumíniumötvözetből készült ház, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzás érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y926698
EAN 4002805856611
UBB 500642466840
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7683400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.