Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
6B355231
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
Gedore nyomatékkulcs B SE A+S 9 x 12 Gedore nyomatékkulcs B SE A+S 9 x 12
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6B355231
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1250
Teljes hossz (mm)
484
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1250
Teljes hossz (mm)
484
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm)
35
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
7481-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Műszaki előny/funkció: Előre beállított értékrögzítő és biztonsági berendezés (A+S) kiküszöböli a véletlen vagy manipulált beállítás lehetőségét, ezáltal nagyobb folyamatbiztonságot jelent a felhasználó számára, A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os pontosságnál nagyobb pontossággal állítható be, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, A meghajtó széleskörű tartozékválasztékot kínál, Az alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbító csövet, mert különben pontatlanságok alakulhatnak ki, Működés csak végszerelékkel, különben pontatlanságok keletkezhetnek. Tartsa szem előtt a bizonyítványon található mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, Kovácsolt karlánc a csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a vonzó, a fogantyú végén elveszés ellen biztosított állítógombnak köszönhetően, Tanúsítvánnyal acc. DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, Előre beállított DREMOMETER a sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell alkalmazni, Megrendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre).
Cikkszámok
Cikkszám
6B355231
EAN
4002805927298
UBB
500642450414
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
1427091