Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0A048953
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
Gedore nyomatékkulcs B SE 9 x 12
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0A048953
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1250
Teljes hossz (mm)
484
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1250
Teljes hossz (mm)
484
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm)
35
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8481-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti II. típusú A osztályú minősítés, a megengedett maximális +/-3%-os eltéréssel, tehát a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, A meghajtó széleskörű tartozékválasztékot kínál, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbító csövet, mert különben pontatlanságok alakulhatnak ki, Működés csak végszerelékkel, különben pontatlanságok keletkezhetnek. Tartsa szem előtt a bizonyítványon található mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a markolat végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető.
Cikkszámok
Cikkszám
0A048953
EAN
4002805848111
UBB
500642459001
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7714140