text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs AZ A+S 16Z 8-40 nm 8-40 nm

Cikkszám 1B732482
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 354
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1000
Teljes hossz (mm) 354
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['8.000', '40.000']
Fej szélessége (mm) 35
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 7460-01
Type Torque Wrench

Leírás

Műszaki előny/funkció: Előre beállított értékrögzítő és biztonsági berendezés (A+S) kiküszöböli a véletlen vagy manipulált beállítás lehetőségét, ezáltal nagyobb folyamatbiztonságot jelent a felhasználó számára, A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti minősítés, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. (pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbítócsövet, mert ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki (kivéve a DXZ modellt, ahol a DREMOMETER a hosszabbítócső segítségével lett kalibrálva és beállítva), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelékkel való működés, ellenkező esetben pontatlanságok alakulhatnak ki. Tartsa szem előtt a bizonyítványon szereplő mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Nagy hajtáskeresztmetszet maximális nyomatékot továbbít, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Tanúsítvánnyal az Acc. DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, a házon belüli DAkkS laboratóriumon keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető, Előre beállított DREMOMETER a sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell alkalmazni, Megrendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállításra van szükség (ár kérésre).

Cikkszámok

Cikkszám 1B732482
EAN 4002805927267
UBB 500642449291
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 1427067
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.