text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs AM 1/4 doboz

Cikkszám 1G681153
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 992
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 992
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['6.000', '30.000']
Fej szélessége (mm) 30
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8554-02
Type Torque Wrench

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in tartományban, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1/4" négyszögletes meghajtás golyós reteszeléssel a DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174 szerint, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 1 N-m és 10 lbf-in skálabeosztással, Műszaki előny/funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű használat - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően.

Cikkszámok

Cikkszám 1G681153
EAN 4002805855423
UBB 500642459670
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7674090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.