text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs A SE 9 x 12

Cikkszám 1O292537
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 950
Teljes hossz (mm) 361
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 950
Teljes hossz (mm) 361
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['8.000', '40.000']
Fej szélessége (mm) 35
Pontossági skálaosztás (Nm) 5
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8480-01
Type Torque Wrench

Leírás

A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti II. típusú A osztályba sorolt, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltérésre van beállítva, így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal, Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, A meghajtó széles körű tartozékokat kínál, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelék) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Csak a markolat közepén kell erőt kifejteni - ne használjon hosszabbító csövet, mert különben pontatlanságok alakulhatnak ki, Működés csak végszerelékkel, különben pontatlanságok keletkezhetnek. Tartsa szem előtt a bizonyítványon található mélységmérőket. Csak eredeti GEDORE tartozékokat használjon, Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű működtetés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a markolat végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal, a DAkkS házon belüli laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványokra visszavezethető.

Cikkszámok

Cikkszám 1O292537
EAN 4002805848012
UBB 500642458847
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7714060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.