Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4W011024
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
Gedore nyomatékkulcs 8581-01 1 hüvelyk 600-1500 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4W011024
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
10800
Teljes hossz (mm)
932
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
10800
Teljes hossz (mm)
932
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['600.000', '1500.000']
Fej szélessége (mm)
60
Csatlakozási méret (mm)
25
Lépésméret beállítása (Nm)
25
Pontossági skálaosztás (Nm)
25
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
40
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8581-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 600 - 1500 N-m tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, visszavezethető vizsgálati bizonyítvánnyal együtt, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1" négyszögletes meghajtó DIN 3120 - B 25, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Egyetlen skála 25 N-m skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható., Dupla karos mechanizmus a maximális vágási teljesítmény érdekében, Kovácsolt karos lánc a csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Könnyű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás.
Cikkszámok
Cikkszám
4W011024
EAN
4002805930786
UBB
500642477813
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
2311267