Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3P055747
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
Gedore nyomatékkulcs 8572-01 1 1/2 hüvelyk 1500-3000 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3P055747
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
15000
Teljes hossz (mm)
1037
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
15000
Teljes hossz (mm)
1037
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['1500.000', '3000.000']
Fej szélessége (mm)
70
Csatlakozási méret (mm)
40
Lépésméret beállítása (Nm)
50
Pontossági skálaosztás (Nm)
50
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
40
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8572-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Vezérelt csavarhúzás a leggyakoribb 1500 - 3000 N-m tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 1,1/2" négyszögletes meghajtó DIN 3121 - F 40, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Egyetlen skála 50 N-m skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), Mind a négyszöghajtás, mind a forgáspont egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még extrém folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű használat - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén lévő, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Irányított irányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
3P055747
EAN
4002805857212
UBB
500642472863
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7717160