Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
1Q878600
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
Gedore nyomatékkulcs 8571-01 3/4 hüvelyk 520-1000 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1Q878600
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
4250
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
4250
Teljes hossz (mm)
812
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['520.000', '1000.000']
Fej szélessége (mm)
45
Csatlakozási méret (mm)
20
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
10
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
35
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8571-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q878600
EAN
4002805857113
UBB
500642471873
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7694010