text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 8564-01 1 hüvelyk 750-2000 Nm

Cikkszám 1G626975
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 12000
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 12000
Teljes hossz (mm) 932
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['750.000', '2000.000']
Fej szélessége (mm) 60
Csatlakozási méret (mm) 25
Lépésméret beállítása (Nm) 50
Pontossági skálaosztás (Nm) 50
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 40
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8564-01
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1G626975
EAN 4002805856413
UBB 500642465289
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7695250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.