text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 8563-01 3/4 hüvelyk 155-760 Nm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtás DI

Referência 5S425194
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5000
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Embalado por 1

Especificações

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5000
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['155.000', '760.000']
Fej szélessége (mm) 45
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 10
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 35
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8563-01
Type Torque Wrench

Descrição

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/4" négyszögletes meghajtás DIN 3120 - B 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapzáras mechanizmussal, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 10 N-m és 10 lbf-ft skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzás érdekében.

Números do artigo

Referência 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7670180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.