Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
5R173251
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
Gedore nyomatékkulcs 8561-01 1/2 hüvelyk 25-120 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5R173251
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1500
Teljes hossz (mm)
462
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1500
Teljes hossz (mm)
462
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['25.000', '120.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Meghosszabbításra alkalmas
Igen
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8561-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Cikkszámok
Cikkszám
5R173251
EAN
4002805856116
UBB
500642462054
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7683320