Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
2O595930
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
Gedore nyomatékkulcs 8560-01 3/8 inch 8-40 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2O595930
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
848
Teljes hossz (mm)
338
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
848
Teljes hossz (mm)
338
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['8.000', '40.000']
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
10
Lépésméret beállítása (Nm)
5
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
Hosszabbítással
Igen
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8560-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in tartományban, Szinte minden ipari gyártási területen történő használatra, Jellemzők: A szabvány által előírt +/- 4 %-nál pontosabb, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrált, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %, 3/8" négyszögletes meghajtó DIN 3120 - A 20, ISO 1174 szabvány szerinti csapszeges reteszeléssel, Automatikus rövid úton történő működtetés tapintható impulzussal és hangjelzéssel, Kettős skála 5 N-m és 50 lbf-in skálabeosztással, Műszaki előny/Funkció: Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház alumíniumötvözetből készült) és rugalmas, nagyon műhelybarát, Nincs pontatlanság, akár mindkét kézzel használjuk, akár a fogantyútól távol tartjuk (mint a hagyományos nyomatékkulcsoknál), A négyszöghajtás és a forgáspont is egy tengelyen van, ami nagyfokú felhasználói biztonságot biztosít, a felhasználó munkaterhelésének csökkentése érdekében meghosszabbítható.., Rendkívül alacsony kopás a karmechanizmusban fellépő csökkentett erőknek köszönhetően, A csoportunk saját minőségi kovácsműhelyéből származó kovácsolt karlánc, Maximális pontosság még szélsőséges folyamatos használat esetén is, Hosszú élettartam és szerszám élettartam, Egyszerű kezelhetőség - gyors és biztonságos nyomatékhúzás, Könnyű beállítás a fogantyú végén található, elvesztés ellen biztosított, vonzó állítógombnak köszönhetően, Egy- és kétnégyzetes meghajtás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
2O595930
EAN
4002805856017
UBB
500642461064
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7682000