text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 8554-01 1/4 inch 6-30 Nm


Numéro d'article 7N767659
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 850
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 850
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['6.000', '30.000']
Fej szélessége (mm) 30
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Hosszabbítással Igen
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 30
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Model 8554-01
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N767659
EAN 4002805855409
UBB 500642459423
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7775440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.