text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7604120

Cikkszám 2U970775
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1589
Teljes hossz (mm) 648.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1589
Teljes hossz (mm) 648.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['80.000', '400.000']
Fej szélessége (mm) 33
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 25
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4301-01
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2U970775
EAN 4002805430118
UBB 500642438633
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7604120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.