text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nyomatékkulcs 7603580

Cikkszám 0T599460
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 410
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 410
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['40.000', '200.000']
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 5 - 200 N-m tartományban skála nélkül, Előre beállított, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A DIN EN ISO 6789-2:2003 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltérésre van beállítva, és így nagyobb pontossággal, mint a szabvány által előírt +/-4%, Szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Stabil, lakkozott acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú üreggel (SE 9x12 mm vagy 14x18 mm), Kioldó rendszer tapintható és hallható jelzést vált ki, Gyári mélységmérő: 25 mm (14x18 mm), Csak szabványosított mélységmérővel rendelkező végszerelvényekkel való működtetés, ellenkező esetben pontatlanságok keletkezhetnek, Alkalmazástól függően a hozzáférés elölről lehetséges (pl. pl. nyitott végszerelvény) vagy oldalról (pl. megfordítható racsni és dugókulcs), Megrendelés esetén kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előbeállításra van szükség (ár kérésre).

Cikkszámok

Cikkszám 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7603580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.